曜日別特売
MS4-AEND ねじインサート MSシリーズ Festo 66873548

ねじインサート MSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66873548品番MS4-AEND
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

Festo 取り付けプレートは、AP と WPB の壁面アングルに接続するダイレクトねじを備えているので、それぞれの機器に適しています。また、中程度の腐食応力が 2 つあります。製品重量は 4 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1893アズワン品番65-8032-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする