防寒フーディジャケット(ユニセックス) 5030シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66873740 品番5030-64-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る


薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です。
高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います。
屋外作業時の防寒・防風に。

仕様耐久撥水加工 アーバンブラック サイズXL 番号コード:425-1523 胸囲(cm)122 着丈(cm)72 アズワン品番67-2224-90
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
建築工事
不動産業

軽いし、保温性もあるし、作業着のジャンパーよりも少し丈が長めで、機能面からするといい製品だと言えるのですが、デザイン面でいうと迷彩柄などは、お客さんや近隣住民に対してどちらかというと良い印象を与えません。そういう事もあって、この種の製品はいつも、無地の黒・紺・グレーといった無難な色があっという間に売り切れてしまい、柄モノやちょっと変わった色ばかりが売れ残る状態になってしまいます。場合によっては不本意ながらそういうものを着て働かなくてはならない事になります。メーカーのデザイン担当の人は、ユーザーがいつもこんな思いをしている実情を知らずに居るのだと思いますが、こういう声を拾って頂いて、ニーズに適応した製品づくりをしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする