車線分離標 ポールコーンプラスPS 1本アンカータイプ PCシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66873776 品番PC-80PSRW-DS
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。
特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑え

仕様●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅98×高さ800×全幅98●本体色:赤●ポール:Φ80mm アズワン品番65-8896-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする