【受皿付】足踏み式消毒スタンド IS-01Uシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66873907 品番IS-01U-K
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高さ16cm〜27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でもご利用頂けます。
カンガルーさんパネルが付いた受皿付き足踏み式消毒液スタンドです。ノズルの下の受皿が消毒液の飛び散りを防止します。

仕様●サイズ:約W25×D38×H118cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル)、ポリプロピレン(受け皿) アズワン品番65-8308-32 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする