曜日別特売
1636347 Contact insert フエニックス・コンタクト 66874345

Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66874345品番1636347
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HEAVYCON ADVANCE 及び HEAVYCON タイプ B16/B32 用の Phoenix Contact メスインサート電源コネクタは、14 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0130アズワン品番65-7523-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする