日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本)
注文コード
66874494
品番
552-50B
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶褐色●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-50B
アズワン品番
65-8685-44