レシプロソーブレード(10枚) EA857LHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード66874650 品番EA857LH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,953
販売価格(税別)
7,230
仕様●全長(mm):200●山数:14●入数:10枚●材質:コバルトハイス鋼●用途:鉄管、銅管、塩ビパイプ、アングル材●切断能力:鉄パイプ内径125mm●刃はねじっても曲げても折れない! アズワン品番65-9305-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする