日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 加熱・冷却・クーラーボックス
日本理化学器械(NRK)の 保冷剤/保冷用品
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66875517
品番
DM-B
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。
小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様
●W155×D120×H230mm●製造能力:約 50〜60 秒 800g●ドライアイス寸法:197×70×87mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-02
アズワン品番
65-8687-93