BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66875867
品番
C1353VQNAA
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8279
アズワン品番
65-7797-97