車載リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66875946 品番V23134A0053C643 5-1393302-1
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ミニISO自動用リレー - F4シリーズ
TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。
特長<

仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:324Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:20A●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●高さ:51.9mm●コード番号:690-0773 アズワン品番65-8079-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする