Zippy
Zippyの 検出・センサ
Zippyの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
66876305
品番
SW2-06S1-07A0-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:39 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:8gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-3893
アズワン品番
65-7829-14