曜日別特売
EA514BY-22 フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコ 66876366

EA514BY-22 フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコ 66876366
EA514BY-22 フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコ 66876366
EA514BY-22 フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコ 66876366
EA514BY-22 フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコ 66876366

フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード66876366品番EA514BY-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,557
販売価格(税別)
6,870

エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。
ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。
プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<

仕様●全長:210mm●溝幅:17mmアズワン品番65-9262-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする