東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーン キュート6足 光触媒 総木目調シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66876497
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
光触媒スリッパ抗菌保管庫
仕様
●材質:本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート●電源:AC100V50/60Hz 40W●サイズ:幅27cm×奥行37cm×高73cm●重量:15.5kg●ケミカルランプ:20W×1●静音冷却ファン●付属品:殺菌中表示プレート
アズワン品番
65-8099-30