自動水栓デルマン(単水栓・泡沫タイプ・台付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66878247 品番T-300
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

流線形の最新デザインです。
かんたん設置、約3分で設置可能です。学校や公共施設など様々な施設に最適です。業界初の「単3アルカリ×2本」で約6年の電池寿命です。立水栓の自動化に。

仕様●奥行(mm):161●高さ(mm):146●取付穴径(mm):25〜35●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池2本(付属)●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3706 アズワン品番67-2227-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする