[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66878378 品番EA564KG-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370
仕様●セット内容2点●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする