シリコンキッチンマット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66879026 品番KM-01
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

滑りにくい素材で、汚れても簡単に水洗いできます。
熱に強いので煮沸消毒、食洗器、乾燥機に対応しています。
パンやクッキーなどの生地作りに。すべりにくく生地離れがよいから作業がはかどる優れものです。
マットは大きめサイズで、天板の大きさに合わせて切っ

仕様●サイズ(mm):380×300●材質:シリコンゴム●耐熱温度:-20〜+250℃●煮沸消毒可●食洗機・乾燥機・電子レンジ対応●重量:140g アズワン品番7-8675-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする