1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード66879218 品番CF1/4-30ΩJ
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

リード線長さ仕様変更のお知らせ
KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ
混在してしまうことを予めご了承

仕様●抵抗値(Ω):30Ω●カラーコード:橙黒黒金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55〜+155℃●備考:100本入り アズワン品番67-0342-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする