曜日別特売
MPA-215THTU0 空圧センサ MPaシリーズ SICK 66879699

空圧センサ MPaシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66879699品番MPA-215THTU0
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリ

仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8502アズワン品番65-7898-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする