サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66879988
品番
WPMT040202MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
コーナーR・材種・チップブレーカー
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チップサイズ:04●iC:6.35●s:2.38125●re:0.2●l:4.3437●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:358-3287
アズワン品番
65-8273-72