ヘッドセット ワイヤレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66881808 品番EA763BC-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,964
販売価格(税別)
7,240

テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。
ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。
約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。
やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。
作業中でも周りの音が

仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20〜20,000Hz●周波数範囲:2.402〜2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAH アズワン品番65-9280-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする