Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
クイックコネクトカップリング 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66882264
品番
9087U08 13
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,718
販売価格(税別)
¥
11,562
バスケットに入れる
Legris オスプローブは、自動カプラを形成し、自動接続と安全な即時切断に対応した液流を実現します。空圧装置や空気の流量効率を最適化します ツール
仕様
●接続規格:ISO B8●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/4 オス●メーカーシリーズ:087U●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●材質:スチール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-5051
アズワン品番
65-7919-49