SCHURTER
SCHURTERの 電源(制御機器)
SCHURTERの 遮断
SCHURTERの ヒューズ
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66882526
品番
8040.2002.01
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5663
アズワン品番
65-8083-02