ピペッティングシステム(マニュアル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66882639 品番4661210N
参考基準価格(税別)¥140,260 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消
▼チップの装着のOn/Offの確認が容易
▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現
▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール
ClipTip(専用チップ)
▼インターロッキング、スナ
▼ClipTip 12.5 Extがより微量分注を高精度に。

仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):1〜10●可変ステップ(μL):0.02●カラーコード:ピンク●適合ClipTip:ClipTip 12.5 Ext●スナップ&リップシールを採用 アズワン品番65-5641-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする