配電ブロック 18極 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード66883244 品番3002975
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは

仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4086 アズワン品番65-7746-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする