CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)200 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード66884704 品番CDG1LA100-200Z-M9BM-XC13A
参考基準価格(税別)¥38,560 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など5339種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)(M) 1 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具- ストローク(mm)200 クッション(A) エアクッション チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC13A) ポートを上にした場合ロッドより見て右側取付、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする