DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66884949 品番3060131
参考基準価格(税別)¥49,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性

仕様●種類:プラグ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:204-7674 アズワン品番65-7572-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする