曜日別特売
250-212 250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 ワゴジャパン 66885037

250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66885037品番250-212
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔3.5 mm
Wagoの押ボタンとスズめっきコンタクト付き基板端子ストリップです。ピン間隔は3.5 mmです。
特長
コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線とフェルール導体用のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンに

仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 5 (UL) A, 8 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:24 → 16 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8903アズワン品番65-7784-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする