WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 5mm 1箱 2000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
66885737
品番
971050244
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:5mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1964
アズワン品番
65-7913-14