変換アダプター EA940PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66885816 品番EA940PM-197A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタ搭載機器に接続できる変換アダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、お手持ちの標準HDMIケーブルと本製品でスマートフォン・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したスマートフォンのハイビジョン映像と音声をケーブルと本製品だけでテレビに出力することができます。

仕様●コネクタ形状:HDMIマイクロオスーHDMIメス(HDMIタイプDオスーHDMIタイプAメス)●サイズ:19×39×9mm●重量:11g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMIコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 アズワン品番65-9314-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする