曜日別特売
PHE 15GCRSB カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ) 66886044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ギアカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66886044品番PHE 15GCRSB
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●ボア:65mm●外径:96mm●長さ:152mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1947アズワン品番65-7917-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする