耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 10X6.5mm 25-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66886279 品番25-10-C-20
参考基準価格(税別)¥6,163 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
空圧機器用
流体素子用
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)。

仕様●色:透明●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20〜+60℃、水:0〜+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1954 アズワン品番67-2253-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする