仕様●セット内容:掛ふとん、敷ふとん、毛布、敷パッド、掛カバー、ビッグトートバッグ●※枕は各セットに含まれません。●有機コットン掛けふとん●▼サイズ:約95×122cm●▼詰め物重量:約0.5kg ※ループ付●スーパー体圧分散敷ふとん●▼サイズ:約70×120cm●▼詰め物:ポリエチレン100%●▼カバー:綿100%(オーガニックコットン) ※ファスナー付●オーガニック綿毛布●▼サイズ:約85〜90×120cm●▼パイル部分:綿100%(オーガニックコットン100%)●▼グランド部分:ポリエステル100% ●有機コットン敷パッド●▼サイズ:約70×120cm●▼詰め物重量:約0.3kg ●有機高密度防ダニ掛カバー●▼約100×127cm ※片側ファスナー・ホック付 ●▼ビッグトートバッグ:約68×84×18cm●【共通】●生地/中わた:綿100%(オーガニックコットン)●カラー:キナリ ●日本製
アズワン品番65-9623-62