一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66886367 品番EA991JX-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,850
販売価格(税別)
53,500

一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。
取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。
使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
一斗缶用。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出。エア抜き付。

仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等 アズワン品番65-9341-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする