サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 施設用家具・備品
サンコー(三甲)の 保管庫 施設用
サンコー(三甲)の 収納ケース・コンテナー
サンボックス#6B-4 ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66886480
品番
20068400BL503
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):6.2●材質:PP●外寸法(mm):361×272×86●有効内寸法(mm):308×233×76
アズワン品番
65-9612-61