ソフラビレイ 30cm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66886638 品番040592
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通気性のある薄手生地の術後腹帯です。
セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
スリム幅のため、術後の患部が過度に圧迫されません。

仕様●サイズ:S●規格:22cm幅●素材:綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●胴廻り:50cm〜80cm アズワン品番67-2386-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする