スクリューバイアル(13-425)ラベル付 4mL 100本入 6ASV13シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード66887530 品番6ASV13-2P
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。

仕様●容量:4mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:15×45mm●バイアル口径:7.5mm●入数:100本入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする