Plug-in bridge 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66887618 品番3033830
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Phoenix Contact FBS Orange プラグインブリッジは、2 つの位置とピッチ距離 8.2 mm です。寸法は 29.6 mm x 14.7 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-3981 アズワン品番65-7737-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする