真空パッド ベローズ 10mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66888388 品番ESS-10-BN
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Festo 吸引カップ ESS-40-GT-M10 は簡単に交換可能。最小部材半径は 35 mm、公称寸法は 2.5 mm です。吸着パッドの直径 =40 mm 吸着パッド容積 =5.4 cm3 吸着パッド高さ補正装置 =5.5 mm

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:10mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:503.6N●コード番号:203-8368 アズワン品番65-8010-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする