ソリッドステートリレー 最大負荷電流:45 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66888826 品番DR4560A45PJ
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 45 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御

仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:45 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0855 アズワン品番65-8073-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする