マイク/楽器用ケーブル 5芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66889079 品番268054070100
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Van Damme Tour Grade Classic XKE 紫色カラー Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:紫●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8492 アズワン品番65-7451-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする