マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66889456 品番111SM2-T
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ
Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品で

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:5 A●接点構成:SP-CO●操作力:1.95 N●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●コンタクト材質:金めっき銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:10000000Cycles●定格電圧:250V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:842-6249 アズワン品番65-7841-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする