基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66889709 品番1990067
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

Phoenix Contact COMBICON PTSA 2.5 mm基板端子台
業務用のPTSAシリーズ基板端子台です。
特長と利点
2.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション

仕様●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:2A●色:緑●定格電圧:160 V●コード番号:648-2240 アズワン品番65-7791-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする