フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
接続式端子台 スクリュー SSK 116 KER-EXシリーズ 57A 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66889824
品番
0503057
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
SSKフィードスルー端子
Phoenix Contact SSKシリーズの業務用DINレールフィードスルー端子です。
仕様
●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:SSK 116 KER-EX●結線方法:スクリュー●定格電圧:630 V●モデル番号:SSK 116 KER-EX●コード番号:803-8328
アズワン品番
65-7702-92