配電ブロック 5極 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66890129 品番3002370
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 8-2 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御

仕様●極数:5●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:8→ 2 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:101A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:35mm2●色:青●コード番号:201-5279 アズワン品番65-7736-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする