Bague Bs AS 3 5 - BOLT 4BA Diametres 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66890400 品番205114
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シー

仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS3.5●外径:7.26mm●内径:4.12mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6206 アズワン品番65-7937-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする