真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66890698 品番VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2458 アズワン品番65-8038-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする