Bague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66890804 品番205573
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります

仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14.16●外径:22.23mm●内径:14.86mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6244 アズワン品番65-7937-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする