MELF形金属皮膜固定抵抗器 3.6x1.4mm 0.25W ±1% 25個入 MMA02040Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66891197 品番MMA02040C2002FB300
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

EN140401-803
MMA 0204 - 業務用
アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性
圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理
リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0204 MELF●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±50ppm/℃●寸法:1.4 (Dia.)×3.6mm●シリーズ:MMA0204●動作温度(Min):-55℃●動作温度(mAx):+125℃●ケーススタイル:モールド●RoHS適合状況:適合●コード番号:678-7261 アズワン品番65-8654-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする