軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66891206 品番9GV0848P1G19
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430

仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970 アズワン品番65-8067-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする