中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTRE あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66891398 品番3069821
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5、ねじ止め接続テスト Terminal ストリップ( 40 接続)、195.6 mm 幅は最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質素材の採用により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ

仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6066 アズワン品番65-7760-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする